text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bosch Sans fil Marteau perforateur 061191000G


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Numéro d'article 4M320764
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 6
Diamètre d'alésage béton (mm) 26
Énergie de frappe max. (J) 2.6
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 6
Diamètre d'alésage béton (mm) 26
Énergie de frappe max. (J) 2.6
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4350
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 980
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch

La description

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Quick charger GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213), Dust extraction system GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M), 1/1 L-BOXX inlay for tool and GDE 18V-16 (1 600 A00 HP2), 2 x battery ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M320764
EAN 4059952560441
UBB 500715648639
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 061191000G
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.