text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bosch Sans fil Cle à chocs GDS 18 E-500W


Boulonneuses GDS 18 E La polyvalente pour un vissage puissant Idéale pour le montage de roues sur voitures de tourisme, le montage d’échafaudages et de rayonnages, pour les garages et les ateliers de réparation et pour les vissages directs dans le béton et le bois Prise en main confortable grâce au revêtement softgrip et à la poignée centrale située au centre de gravité Particulièrement robuste grâce au boîtier de mécanisme de frappe en métal Possibilité de présélection de la vitesse pour un travail précis Réversible pour vissage/dévissage Changement facile des accessoires Crochet de fixation très pratique

Numéro d'article B4330.000.006
Hauteur 200
Tension (V) 230
Longueur 315
Consommation nominale (W) 500
Poids de la machine (kg) 3.2
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 200
Tension (V) 230
Longueur 315
Consommation nominale (W) 500
Poids de la machine (kg) 3.2
Couple de rotation max. (Nm) 250
Insertion d'outils 1/2 pouce
Ajustage du couple de rotation (Nm) 250
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article B4330.000.006
EAN 3165140596657
UBB 500613322063
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 0601444000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.