Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
8D023129
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
Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSR 12V-15 FC GFA12B
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
L-Boxx
Description complète
Numéro d'article
8D023129
Tension nominale (V)
12
Hauteur
178
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.8
Portée du mandrin (mm)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Hauteur
178
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.8
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Couple de rotation max. (Nm)
30
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1300
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
BOSCH
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 FC, Compact and flexible for any job in the 12 Volt class, Extremely short body design of 132 mm for drilling, fixing and screw driving in tight spaces, Bosch FlexiClick interface with integrated magnetic bit holder enables attachment of a bit holder, a chuck adapter, an angle adapter and an offset angle adapter, Angle and offset angle adapters can be adjusted and locked in 16 different positions with 360-degree mobility while on the drill, “One-Click” interface ensures a tight fix to the machine at a glance, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Drill chuck adapter GFA 12-B (1 600 A00 F5H), Quick charger GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2UV), 1/2 L-BOXX inlay 12 V adapters (1 600 A01 1UW)
Numéros d'articles
Numéro d'article
8D023129
EAN
3165140847698
UBB
500652013813
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019F6001
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande