text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Cle à chocs GDR 10,8-LI SOLO

Numéro d'article B4025.002.010
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Couple de rotation max. (Nm) 105
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Couple de rotation max. (Nm) 105
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min) 3100
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2600
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1261.4
Model GDR 12V-105
Type Cordless Impact Driver

La description

Cordless Impact Driver GDR 12V-105, The most compact Impact Driver with professional performance, High torque 105 Nm with pocket size body that can cover 80% of conventional size of cordless impact driver applications, Shortest head length in its class (only 137 mm) and only 0.96 kg weight for easy handling, Highest speed in its class for outstanding work progress, Cardboard box, 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2V8)

Numéros d'articles

Numéro d'article B4025.002.010
EAN 3165140547956
UBB 500571220333
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06019A6901
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.