text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Cisaille GSC 12 V-13


Numéro d'article 9J186536
Tension nominale (V) 12
Largeur 60
Hauteur 131
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3600
Longueur (mm) 256
Plus petit rayon (mm) 15
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Largeur 60
Hauteur 131
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3600
Longueur (mm) 256
Plus petit rayon (mm) 15
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 2
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm) 1.3
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm) 0.8
Épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm² (mm) 0.6
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.6
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Type Cordless Shear

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J186536
EAN 3165140987790
UBB 500704846913
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 060192610A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.