text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Cisaille GSC 10,8 V-LI SOLO

Numéro d'article B4065.001.007
Tension nominale (V) 12
Largeur 60
Hauteur 131
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3600
Longueur (mm) 256
Plus petit rayon (mm) 15
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 2

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Largeur 60
Hauteur 131
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3600
Longueur (mm) 256
Plus petit rayon (mm) 15
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 2
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm) 1.3
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm) 0.8
Épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm² (mm) 0.6
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.6
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1760
Type Cordless Shear

Numéros d'articles

Numéro d'article B4065.001.007
EAN 3165140577298
UBB 500613325298
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 0601926105
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.