text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rotation laser GRL 300HV Set


Numéro d'article B4903.000.030
Poids 1.8
Mémoire de valeurs mesurées Non
Avec télécommande Oui
Interface Non
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 60
Route de signalisation rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Poids 1.8
Mémoire de valeurs mesurées Non
Avec télécommande Oui
Interface Non
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 60
Route de signalisation rotative Oui
Précision (mm) 3
Longueur d'onde du capteur (nm) 635
Degré de protection (IP) IP54
Type de batterie NiMH
Classe de laser Classe 3R
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 3400
Code Douanier 90153010
Model GRL 300 HV
Type Rotation Laser

Numéros d'articles

Numéro d'article B4903.000.030
EAN 3165140578714
UBB 500574223912
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 0601061501
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.