Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
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
Outils filaires
Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
B4495.000.010
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
Bosch Rabot GHO40-82C-850W
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4495.000.010
Largeur
169
Hauteur
173
Tension (V)
230
Longueur (mm)
296
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
3.2
Longueur de semelle du rabot (mm)
296
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
169
Hauteur
173
Tension (V)
230
Longueur (mm)
296
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
3.2
Longueur de semelle du rabot (mm)
296
Profondeur du rabot (mm)
0
Largeur du rabot (mm)
82
Profondeur de feuillure max. (mm)
24
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
14000
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
3200
Code Douanier
7318158880
Model
GHO 40 - 82 C
Type
Planer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4495.000.010
EAN
3165140305600
UBB
500505921097
UNSPSC
23101513
N° Article du fabricant
060159A760