text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rabot GHO 26-82 D

Sur commande

Numéro d'article 2Q990883
Largeur 82
Tension (V) 240
Consommation nominale (W) 710
Poids de la machine (kg) 2.8
Profondeur du rabot (mm) 2.6
Largeur du rabot (mm) 82
Profondeur de feuillure max. (mm) 9
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 82
Tension (V) 240
Consommation nominale (W) 710
Poids de la machine (kg) 2.8
Profondeur du rabot (mm) 2.6
Largeur du rabot (mm) 82
Profondeur de feuillure max. (mm) 9
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 18000
Marque Bosch
Code Douanier 84672970
Model GHO 26-82 D
Type Planer

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q990883
EAN 3165140771139
UBB 500637131300
UNSPSC 23101513
N° Article du fabricant 06015A4301
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.