Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
4I509639
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
Bosch Rabot GHO 16-82
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4I509639
Tension (V)
240
Consommation nominale (W)
630
Poids de la machine (kg)
2.8
Largeur du rabot (mm)
82
Profondeur de feuillure max. (mm)
9
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
18000
Marque
Bosch
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
240
Consommation nominale (W)
630
Poids de la machine (kg)
2.8
Largeur du rabot (mm)
82
Profondeur de feuillure max. (mm)
9
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
18000
Marque
Bosch
Model
GHO 16-82
Type
Planer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4I509639
EAN
3165140771016
UBB
500637131144
UNSPSC
23101513
N° Article du fabricant
06015A4000