Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.451
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
Lame pour scie circulaire D. ext. 254 mm nombre de dents 96 HLTCG perçage 30 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.451
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Nombre de dents
96
Épaisseur de la lame de scie (mm)
290
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1065
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.451
EAN
3165140317498
UBB
500504999094
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640451