Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
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
Lames de scies circulaires
Toutes les catégories
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.450
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
Lame pour scie circulaire D. ext. 254 mm nombre de dents 80 HLTCG perçage 30 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.450
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Nombre de dents
80
Épaisseur de la lame de scie (mm)
303
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1063
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.450
EAN
3165140317481
UBB
500504998914
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640450