Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
B4465.000.065
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
Bosch Ponceuse orbitale GSS 230 AVE/L-BOXX
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4465.000.065
Largeur
92
Hauteur
205
Tension (V)
230
Longueur (mm)
415
Consommation nominale (W)
300
Poids de la machine (kg)
2.4
Diamètre de circuit oscillant (mm)
2.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
92
Hauteur
205
Tension (V)
230
Longueur (mm)
415
Consommation nominale (W)
300
Poids de la machine (kg)
2.4
Diamètre de circuit oscillant (mm)
2.4
Nombre de courses (1/min)
22000
Fixation produit abrasif
Coller/serrer
Largeur de plaque de dressage (mm)
92
Longueur de plaque de dressage (mm)
182
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
8000
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
2500
Code des marchandises
84672959
Model
GSS 230 AVE
Type
Orbital Sander
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4465.000.065
EAN
3165140663762
UBB
500617173314
UNSPSC
23151604
N° Article du fabricant
0601292801