Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
8V093478
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
Bosch Ponceuse orbitale GSS 140-1 A
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8V093478
Largeur
110
Hauteur
143
Tension (V)
230
Longueur (mm)
250
Consommation nominale (W)
180
Poids de la machine (kg)
1.2
Diamètre de circuit oscillant (mm)
1.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
110
Hauteur
143
Tension (V)
230
Longueur (mm)
250
Consommation nominale (W)
180
Poids de la machine (kg)
1.2
Diamètre de circuit oscillant (mm)
1.6
Fixation produit abrasif
Coller/serrer
Largeur de plaque de dressage (mm)
113
Longueur de plaque de dressage (mm)
101
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
12000
Marque
Bosch
Model
GSS 160 Multi
Type
Orbital Sander
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8V093478
EAN
3165140785907
UBB
500637130724
UNSPSC
23151604
N° Article du fabricant
06012A2100