Meuleuses d'angle
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
2A553159
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
Bosch Ponceuse GSS 18V-10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2A553159
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.7
Fréquence de vibration à vide (1/min)
22000
Diamètre de circuit oscillant (mm)
1.6
Fixation produit abrasif
Coller et serrer
Largeur de plaque de dressage (mm)
113
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.7
Fréquence de vibration à vide (1/min)
22000
Diamètre de circuit oscillant (mm)
1.6
Fixation produit abrasif
Coller et serrer
Largeur de plaque de dressage (mm)
113
Longueur de plaque de dressage (mm)
101
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
BOSCH
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2A553159
EAN
3165140822145
UBB
500649165346
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019D0201
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande