Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
2T852559
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
Bosch Ponceuse excentrique 0601372800
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2T852559
Hauteur
190
Longueur (mm)
315
Consommation nominale (W)
340
Poids de la machine (kg)
2.1
Diamètre du disque de meulage (mm)
150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4500
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
190
Longueur (mm)
315
Consommation nominale (W)
340
Poids de la machine (kg)
2.1
Diamètre du disque de meulage (mm)
150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4500
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm)
4
Marque
Bosch
Code Douanier
84672959
Model
GEX 34-150
Type
Eccentric Sander
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2T852559
EAN
4059952528922
UBB
500754717683
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0601372800