Outils sans fil
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
Outils sans fil
Autres
4R778107
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
Bosch Pompe à air à batterie 18 V
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4R778107
Tension nominale (V)
18
Largeur
75
Hauteur
205
Débit max.
30
Longueur (mm)
235
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
75
Hauteur
205
Débit max.
30
Longueur (mm)
235
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.5
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.2
Nombre d'accus fournis
1
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
UniversalPump
Type
Cordless Air Pump
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R778107
EAN
4053423242768
UBB
500582219662
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0603947101