text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Leštiace stroje GPO 14 CE


Položka č. B4430.000.010
Spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Napájacie napätie (V) 230
Voľnobežné otáčky (1/min) 750
Max. priemer podložky vodiča (mm) 180
Značka Bosch
Ambalat la 1

technické údaje

Spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Napájacie napätie (V) 230
Voľnobežné otáčky (1/min) 750
Max. priemer podložky vodiča (mm) 180
Značka Bosch
Váha kusu (g) 3900
HS kód 84672199
Model GPO 14 CE
Type Polisher

Čísla materiálu

Položka č. B4430.000.010
EAN 3165140572996
UBB 500579855205
UNSPSC 23151604
Číslo materiálu výrobcu 0601389000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.