text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH PLUNGE CUT SAW BLD AIZ32AIT 32X40MM


Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve see

Numéro d'article 7H548250
Application Scier
Forme Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Scier
Forme Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Longueur de la lame de scie (mm) 32
Profondeur de scie (mm) 40
Type de lame de scie Lame de scie plongeante
Marque Bosch

La description

Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve seen the multitool’s astonishing ability to cut into and through wood with ease: with the Bosch EXPERT MetalMax Blade for Multitool metal gets the same treatment. It even cuts hardened window screws and rebar with ease.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H548250
EAN 4059952530666
UBB 500718644122
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900014
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.