Pistolet à colle et air chaud
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
Outils filaires
Pistolet à colle et air chaud
5P390845
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
Bosch Pistolet à air chaud GHG 20-63
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5P390845
Avec régulation de la température
Oui
Température (°C)
630
Consommation nominale (W)
2000
Poids de la machine (kg)
0.7
Quantité d'air (l/min)
500
Régulation du flux d'air
Niveaux
Marque
Bosch
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Avec régulation de la température
Oui
Température (°C)
630
Consommation nominale (W)
2000
Poids de la machine (kg)
0.7
Quantité d'air (l/min)
500
Régulation du flux d'air
Niveaux
Marque
Bosch
Code Douanier
84198998
Model
GHG 20-63
Type
Heat Gun
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5P390845
EAN
3165140889452
UBB
500689209616
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06012A6201