text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Perceuses-visseuses GWB 12V-10


Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inla

Numéro d'article 3I908776
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Portée du mandrin (mm) 6
Couple de rotation max. (Nm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Portée du mandrin (mm) 6
Couple de rotation max. (Nm) 11
Diamètre d'alésage acier (mm) 6
Diamètre d'alésage bois (mm) 10
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Model GWB 12V-10
Type Angle Drill

La description

Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WY), 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2W8)

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I908776
EAN 3165140773256
UBB 500655449881
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0601390909
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.