Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses
4O587163
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
BOSCH Perceuses-visseuses 8AH GAL 1880 CV L-B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4O587163
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
8
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.2
Portée du mandrin (mm)
1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
150
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
8
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.2
Portée du mandrin (mm)
1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
150
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
150
Couple de rotation max. (Nm)
150
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
20
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
20
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
20
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
20
Ajustage du couple de rotation (Nm)
84-100
Nombre d'impacts max. (1/min)
30000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-550
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-2200
Nombre d'accus fournis
3
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GSB 18V-150 C
Type
Drill Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4O587163
EAN
4053423249927
UNSPSC
23101505
N° Article du fabricant
0615A5002Y