Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses
3W345342
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
BOSCH Perceuses-visseuses 8 AH GAL 1880 CV L-B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3W345342
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
8
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.1
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
150
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
150
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
8
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.1
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
150
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
150
Couple de rotation max. (Nm)
150
Ajustage du couple de rotation (Nm)
84-100
Nombre d'accus fournis
3
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GSR 18V-150 C
Type
Drill Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3W345342
EAN
4053423249873
UNSPSC
23101505
N° Article du fabricant
0615A5002T