Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses
0L597491
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
BOSCH Perceuses-visseuses 4AH GAL 18V-40 LB
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0L597491
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Couple de rotation max. (Nm)
110
Ajustage du couple de rotation (Nm)
47-85
Nombre d'accus fournis
3
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GSR 18V-110 C
Type
Drill Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0L597491
EAN
4053423249866
UNSPSC
23101505
N° Article du fabricant
0615A5002S