text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Perceuses visseuses 18V22


Numéro d'article 9I966552
Tension nominale (V) 18
Largeur 220
Hauteur 100
Longueur (mm) 340
Capacité d'accu (Ah) 4
Diamètre d'alésage béton (mm) 22
Énergie de frappe max. (J) 1.9
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur 220
Hauteur 100
Longueur (mm) 340
Capacité d'accu (Ah) 4
Diamètre d'alésage béton (mm) 22
Énergie de frappe max. (J) 1.9
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 20
Nombre d'impacts max. (1/min) 4675
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0-1050
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.3
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GBH 18V-22
Type Cordless Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I966552
EAN 4053423243727
UBB 500583861991
UNSPSC 23101505
N° Article du fabricant 0611924003
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.