text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Perceuses-visseuses 18V-55,LC


Numéro d'article 7P591423
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 12
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 12
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 55
Ajustage du couple de rotation (Nm) 28-55
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.2
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-1750
Nombre d'accus fournis 3
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P591423
EAN 4053423249842
UBB 500583231013
UNSPSC 23101505
N° Article du fabricant 0615A5002P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.