Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses
8Y481653
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
BOSCH Perceuses-visseuses 18V-45,LC
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Y481653
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
45
Ajustage du couple de rotation (Nm)
21-45
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.9
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-1900
Nombre d'accus fournis
3
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GSR 18V-45
Type
Cordless Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Y481653
EAN
4053423249835
UBB
500583692529
UNSPSC
23101505
N° Article du fabricant
0615A5002N