Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses
6C486962
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
BOSCH Perceuses-visseuses 18V-45,LC
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6C486962
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
45
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Ajustage du couple de rotation (Nm)
21-45
Nombre d'impacts max. (1/min)
27000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-1900
Nombre d'accus fournis
3
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GSB 45
Type
Drill Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6C486962
EAN
4053423249880
UBB
500582715578
UNSPSC
23101505
N° Article du fabricant
0615A5002U