Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses
0N830151
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
BOSCH Perceuses-visseuses 18V-22
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0N830151
Tension nominale (V)
18
Largeur
220
Hauteur
100
Longueur (mm)
340
Diamètre d'alésage béton (mm)
22
Énergie de frappe max. (J)
1.9
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
220
Hauteur
100
Longueur (mm)
340
Diamètre d'alésage béton (mm)
22
Énergie de frappe max. (J)
1.9
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois (mm)
20
Nombre d'impacts max. (1/min)
4675
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-1050
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.3
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GBH 185-LI
Type
Cordless Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0N830151
EAN
4059952613338
UBB
500573789400
UNSPSC
23101505
N° Article du fabricant
0611924000