text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Perceuses à percussion 18V-70


Numéro d'article 5S066343
Tension nominale (V) 18
Largeur 80
Hauteur 195
Course (mm) 20
Longueur (mm) 235
Capacité d'accu (Ah) 2
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 70
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur 80
Hauteur 195
Course (mm) 20
Longueur (mm) 235
Capacité d'accu (Ah) 2
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 70
Nombre de courses au ralenti (1/min) 0-2600
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 15
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm) 6
Plage de rotation (°) 45-45
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.3
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model EasySaw 70
Type Cordless Jigsaw

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S066343
EAN 4053423236347
UBB 500582574322
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 0603012002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.