Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
4P158712
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
Bosch Perceuse-visseuse sans fil 2x4,0Ah Bosch GSR 18V-90 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4P158712
Tension nominale (V)
18
Hauteur
210
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
210
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Couple de rotation max. (Nm)
64
État des accus
Autre
Ajustage du couple de rotation (Nm)
64
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
630
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2100
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4P158712
EAN
4059952617237
UBB
500582159199
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K6004
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande