text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perceuse-visseuse GSR 18 V-28

Numéro d'article 4H312814
Tension nominale (V) 18
Hauteur 230
Capacité d'accu (Ah) 0
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 230
Capacité d'accu (Ah) 0
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Couple de rotation max. (Nm) 63
Ajustage du couple de rotation (Nm) 63
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1900
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Model GSR 18V-28
Type Cordless Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H312814
EAN 3165140940757
UBB 500679473461
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019H4100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.