Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
3U400076
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
Bosch Perceuse-visseuse GSR 12 V-15
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3U400076
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Couple de rotation max. (Nm)
15
Ajustage du couple de rotation (Nm)
15
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1300
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
GSR 12V-15
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U400076
EAN
3165140727495
UBB
500681360060
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0601868109