Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
4C366697
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
Bosch Perceuse-visseuse GDR 12 V-105
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4C366697
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Couple de rotation max. (Nm)
105
Insertion d'outils
1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min)
3100
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2600
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Couple de rotation max. (Nm)
105
Insertion d'outils
1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min)
3100
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2600
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
GDR 12V-105
Type
Cordless Impact Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4C366697
EAN
3165140773201
UBB
500681355862
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019A6906