Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Perceuses
Perceuses visseuses
B4300.000.050
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
Bosch Perceuse visseuse GBM16-2RE-1050W
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4300.000.050
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1050
Poids de la machine (kg)
3.7
Portée du mandrin (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1050
Poids de la machine (kg)
3.7
Portée du mandrin (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
50
Insertion d'outils
B16
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
400
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
950
Finition du mandrin
Couronne dentée
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
600
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1450
Marque
BOSCH
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4300.000.050
EAN
3165140147644
UBB
500505900042
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
0601120503