text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perceuse visseuse GBM 1600 RE


Numéro d'article 0T853628
Consommation nominale (W) 850
Poids de la machine (kg) 3
Portée du mandrin (mm) 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 11
Insertion d'outils Autre
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 850
Poids de la machine (kg) 3
Portée du mandrin (mm) 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 11
Insertion d'outils Autre
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 630
Finition du mandrin Couronne dentée
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 630
Marque Bosch
Code Douanier 84672199
Model GBM 1600 RE
Type Power Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T853628
EAN 3165140836326
UBB 500649156923
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06011B0000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.