text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Perceuse-visseuse 4AH GAL 18V-40 LB


Numéro d'article 9N506262
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Couple de rotation max. (Nm) 64
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 13
Ajustage du couple de rotation (Nm) 36-64
Nombre d'impacts max. (1/min) 29500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-630
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-2100
Nombre d'accus fournis 3
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GSB 18V-90 C
Type Drill Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N506262
EAN 4053423249903
UNSPSC 23101505
N° Article du fabricant 0615A5002W
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.