text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Perceuse-visseuse 4AH GAL 18V-40 LB


Numéro d'article 7A848342
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.9
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 82
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.9
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 82
Couple de rotation max. (Nm) 110
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Ajustage du couple de rotation (Nm) 47-85
Nombre d'impacts max. (1/min) 31500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-2100
Nombre d'accus fournis 3
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GSB 18V-110 C
Type Drill Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A848342
EAN 4053423249910
UNSPSC 23101505
N° Article du fabricant 0615A5002X
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.