text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Perceuse-visseuse 18V-55,LC


Numéro d'article 0B802641
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 55
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 28-55
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-1800
Nombre d'accus fournis 3
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GSB 55
Type Drill Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B802641
EAN 4053423249897
UBB 500573640728
UNSPSC 23101505
N° Article du fabricant 0615A5002V
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.