text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perceuse visseuse 06011B2001

Article number 0R879158
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 2.4
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 32

Specifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 2.4
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 32
Couple de rotation max. (Nm) 39.5
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 0
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 0
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 0
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 0
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 1000
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 3000
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 0
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 0
Finition du mandrin Couronne dentée
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 1000
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 3000
Marque Bosch
Code Douanier 84672199
Model GBM 13-2 RE
Type Power Drill

Article numbers

Article number 0R879158
EAN 3165140797955
UBB 500708204317
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06011B2001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.