Perceuses-visseuses à percussion
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
6C905493
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
Bosch Perceuse visseuse à percussion 060117B401
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6C905493
Largeur
90
Hauteur
214
Tension (V)
230
Longueur (mm)
336
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
2.6
Portée du mandrin (mm)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
90
Hauteur
214
Tension (V)
230
Longueur (mm)
336
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
2.6
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
36
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
18
Puissance dissipée (W)
430
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
20
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
15
Nombre d'impacts max. (1/min)
51000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
1000
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
3000
Marque
Bosch
Model
GSB 20-2
Type
Impact Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6C905493
EAN
3165140969178
UBB
500700459893
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
060117B401