text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch perceuse universelle 18v-60-1ac


Numéro d'article 6L815364
Tension nominale (V) 18
Largeur 56
Hauteur 232
Longueur (mm) 165
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.3
Portée du mandrin (mm) 13-13
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur 56
Hauteur 232
Longueur (mm) 165
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.3
Portée du mandrin (mm) 13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 60
Ajustage du couple de rotation (Nm) 24-47
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-1900
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model UniversalDrill 18V-60
Type Cordless Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L815364
EAN 4053423230802
UBB 500582826383
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06039D7001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.