text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perceuse de corps 4X22X55MM


Numéro d'article 4O686884
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 55
Diamètre du foret (mm) 4
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075060
Type Body Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O686884
EAN 3165140099981
UBB 500648639424
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608597231
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.