Fraises bois
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
Accessoires & pièces
Fraises bois
3F865742
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
Bosch Perceuse de corps 3,2X18X49MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3F865742
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
3.2
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
18
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
49
Diamètre du foret (mm)
3.2
Diamètre d'arbre (mm)
3.2
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
18
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Body Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F865742
EAN
3165140099882
UBB
500648577129
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608597221