text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perceuse à percussion GSB 162-2 RE


Numéro d'article B4320.000.090
Hauteur 176
Tension (V) 230
Longueur (mm) 452
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 4.8
Portée du mandrin (mm) 3
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 14
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 176
Tension (V) 230
Longueur (mm) 452
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 4.8
Portée du mandrin (mm) 3
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 14
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 50
Couple de rotation max. (Nm) 17
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 82
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 82
Puissance dissipée (W) 840
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 162
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 82
Nombre d'impacts max. (1/min) 43350
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 750
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1800
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 7.377
Model GSB 162-2 RE
Type Percussion Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article B4320.000.090
EAN 3165140472050
UBB 500627053761
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 060118B000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.