Nettoyeur haute pression
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
Equipement d'alimentation extérieur
Outils filaires
Nettoyeur haute pression
9P795086
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
Bosch Nettoyeur haute pression UNIV AQUATAK 130
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Numéro d'article
9P795086
Longueur de câble (m)
5
Puissance du moteur
1.7
Type d'entraînement
Électrique
Longueur (mm)
444
Température de départ max. (°C)
40
Tension de raccordement (V)
230
Fréquence
50/60 Hz
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur de câble (m)
5
Puissance du moteur
1.7
Type d'entraînement
Électrique
Longueur (mm)
444
Température de départ max. (°C)
40
Tension de raccordement (V)
230
Fréquence
50/60 Hz
Pression de fonctionnement max.
130
Capacité max. (l/min)
380
Mobile
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9P795086
EAN
3165140883702
UBB
500651956178
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06008A7B00