Nettoyeur haute pression
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
Equipement d'alimentation extérieur
Outils filaires
Nettoyeur haute pression
4X366194
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
Bosch Nettoyeur haute pression ADVANCED AQUATAK 160
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
4X366194
Longueur de câble (m)
5
Puissance du moteur
2.6
Type d'entraînement
Électrique
Longueur
860
Température de départ max. (°C)
40
Tension de raccordement (V)
240
Fréquence
50/60 Hz
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur de câble (m)
5
Puissance du moteur
2.6
Type d'entraînement
Électrique
Longueur
860
Température de départ max. (°C)
40
Tension de raccordement (V)
240
Fréquence
50/60 Hz
Pression de fonctionnement max.
160
Capacité max. (l/min)
570
Mobile
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X366194
EAN
3165140852296
UBB
500651955592
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06008A7800