Meuleuses pneumatiques
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
6R588360
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
BOSCH Meuleuses d'angle 850-125
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6R588360
Largeur
76
Hauteur
104
Longueur (mm)
263
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
1.8
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
76
Hauteur
104
Longueur (mm)
263
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
1.8
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
12000-12000
Marque
Bosch
Model
PWS 850-125
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6R588360
EAN
4053423223699
UBB
500582901939
UNSPSC
27111905
N° Article du fabricant
06033A270B