text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Meuleuse GWX 9-125 S


Referência 6P639959
Largeur 73
Hauteur 100
Tension (V) 230
Longueur (mm) 280
Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 2.1
Diamètre max. de disque (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Largeur 73
Hauteur 100
Tension (V) 230
Longueur (mm) 280
Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 2.1
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800
Marque Bosch
Code Douanier 84672951
Model GWX 9-125 S
Safety GWX 9-125 S
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 6P639959
EAN 3165140962568
UBB 500699222559
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06017B2000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.