Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
6I006030
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
Bosch Meuleuse GWX 19-125 S
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6I006030
Hauteur
103
Tension (V)
230
Longueur (mm)
311
Consommation nominale (W)
1900
Poids de la machine (kg)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2800
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
103
Tension (V)
230
Longueur (mm)
311
Consommation nominale (W)
1900
Poids de la machine (kg)
2.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2800
Marque
Bosch
Model
GWX 19-125 S
Safety
GWX 19-125 S
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6I006030
EAN
3165140962490
UBB
500699224126
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06017C8002